パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Licute Aerial まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80380459
品番
CC-1401
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
食材をこぼさず移動できるガード付。滑りにくいストッパー付。ガードには包丁が当たらず安心。裏面はフラットに使えます。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度90度) 縁部:熱可塑性エラストマー その他の材料:紙
色
パインウッド
質量(g)
310
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×325×9