曜日別特売
AG44-02-4-E2G-AC100V AG44E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80389531

AG44E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100注文コード80389531品番AG44-02-4-E2G-AC100V
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,929
販売価格(税別)
12,663
定格電圧(V)AC100管接続口径Rc1/4ポート数3作動方式NO加圧形ねじの種類Rc接続口径1/4材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)(TOP)3、(BODY)3接続方式Rc使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、灯油(90℃まで)材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする