曜日別特売
94i-Ⅱ ポータブル摩擦計ミューズ HEIDON(新東科学) 80391808

ポータブル摩擦計ミューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80391808品番94i-Ⅱ
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ポータブル摩擦計
TYPE:94i-II
物体間の静摩擦係数を誰にでも簡単に測定できるポータブルタイプの測定機
本体装備のスライダー(接触子)と被試験体との静摩擦係数を表示
スライダーには、布、フィルム等を取り付け可能
金属ガラス繊維プラスチック木材化粧品紙などの対象物で測定可能

付属品スライダー、アルカリ乾電池、スライダーホルダー、キャリングケース、プラスドライバ、Oリング、取扱説明書測定範囲静摩擦係数 0.000~1.600電源アルカリ乾電池(単3×4本)または専用ACアダプタ(オプション)表示7セグメント赤色LED 4桁表示分解能0.001検出器VCMフォトセンサ材質(スライダー)黄銅(ハードクロム処理) 40g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:188×64×62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする