ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
TAWH15W
色
青
注文コード
80402904
品番
LE030069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
TAWH15W
色
青
生地
ダイヤ
年式
23年12月以降
車種
LEXSUS LM
マットタイプ
エントランス付