ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(NISSAN) ダイヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
白
注文コード
80402947
品番
NN020243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
C28
色
白
生地
ダイヤ
年式
22年11月以降
車種
セレナ(Sハイブリッド共通)
マットタイプ
eパワー車/7人乗