不凍水抜栓 MT-U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80406560 品番MT-2-13030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。
耐久性に優れた板弁式。
作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)
内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Uシリーズ 13〜30mm(MT-U、MT-U-PP、MT-U-H、MT-U-D)の内筒管はすべて共通です。
電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。
遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。

材質本体:CAC406、外筒:PVC 質量(kg)1.2 使用流体水道水(35℃以下) 呼び長さ0.3m 接続口径(Φmm)13 水圧(使用)1.0MPa以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする