竹村製作所
竹村製作所の 散水・かん水資材
竹村製作所の 水栓
竹村製作所の 水栓柱・パン
ハンドル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PC
色
ホワイト
注文コード
80407689
品番
Z-HD-D40K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水抜き栓の交換用ハンドルです。
対応製品
D-40K(アイスルージュ)
材質
PC
色
ホワイト