竹村製作所
竹村製作所の 散水・かん水資材
竹村製作所の 水栓
竹村製作所の 水栓柱・パン
ハンドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PC
色
ブラウン
注文コード
80407725
品番
Z-HD-DA-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水抜き栓の交換用ハンドルです。
対応製品
D-A
材質
PC
色
ブラウン