ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの ドアガード
ドアガード 外開用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80408416
品番
D-96
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外開き扉に対応したドアガードです。
用途
外開き扉用のドアガード。
付属品
取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]
種別
HITパック2-028
材質
亜鉛ダイカスト
色
ブロンズ
適合扉
外開き