ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの ドアガード
ドアガード 内開用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブロンズ
注文コード
80408450
品番
D-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内開き扉に対応したドアガードです。
用途
内開き扉用のドアガード。
付属品
取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]
種別
HITパック2-032
材質
亜鉛ダイカスト
色
ブロンズ
適合扉
内開き