ハートフルジャパン
ハートフルジャパンの 刈払機
ハートフルジャパンの 刈払用品・補修部品
クリーンホワイト 充電刈払機用ブレードカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80409220
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
安心できる日本製。フリーブレード構造なので跳石などの飛散を軽減します。両面使えて経済的。左右両面に刃があるため片方摩耗しても反転して使え経済的です。
用途
充電式刈払機用※充電式刈払機18V・36V推奨※エンジン刈払機にも対応。Φ25.4mmで電動・エンジン式に取付可能。
適合機種
Φ25.4の電動・エンジン刈払機
材質
本体:ナイロン・アルミ ブレード:ナイロン
ブレード枚数
付属:6枚(内2枚は本体取付済み)