LIFEMAX
LIFEMAXの バッグ・キャップ
LIFEMAXの バッグ
LIFEMAXの トートバッグ
コットンバッグM(ナチュラル)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80413876
品番
MA9008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
本も書類もたっぷり。
軽くてカジュアルなのにマチ付きで収納力十分。
材質
麺100%
色
ナチュラル
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×370×110
色番
1
持ち手寸法(mm)
25×470