LIFEMAX
LIFEMAXの バッグ・キャップ
LIFEMAXの バッグ
LIFEMAXの トートバッグ
コットンナチュラルショルダートートM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80413928
品番
MA9011
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
書類運びにショッピングに、持ち手が長く便利なトート。
材質
麺100%
色
ナチュラル
サイズ
F
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×390
色番
1
持ち手寸法(mm)
25×650