SELECT
SELECTの バッグ・キャップ
SELECTの バッグ
SELECTの トートバッグ
オーガニックコットンキャンバストート(M)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80423825
品番
MA9024
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
オーガニックコットンを使用したトートバッグ。
A4サイズが入るマチ付きで様々なシーンで活躍。
材質
綿100%
色
ナチュラル
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×370×110
色番
1
持ち手寸法(mm)
25×560