LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの ボトムス
LIFEMAXの 春夏 ボトムス
10.2オンススーパーヘビーウェイトハーフパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80426230
品番
MP6410
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
スモーキーカラーがコーデの幅を広げる1枚。
厚手で使い勝手の良いハーフパンツ。
色
ホワイト
サイズ
XL
混率(%)
綿100
股下(cm)
15.5
ウエスト(cm)
82
総丈(cm)
46.5
素材
天竺
色番
15