※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOTO
HOTO 4WAY小型エアクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80429310
品番
HOE0001GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
バキュームとブローの切り替えが可能な小型エアクリーナーです。
用途
アウトドア用または掃除用に。
電源
充電式
集塵方式
ダストカップ
質量(g)
約356
充電時間(時間)
約2.5
定格電圧(V)
10.8
本体寸法(mm)
55×56×163.5
定格出力(W)
120
バッテリー
リチウムイオン
流量(L/min)
500
運転音(dB)
約75
バッテリー容量(mAh)
1900
真空度(Pa)
最大:15000
定格入力
5V/3A