HOJO
ステンレス柱受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
外のり:200□
色
ブラック
注文コード
80431464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
外のり:200□
色
ブラック
寸法a(mm)
80
寸法e(mm)
100
寸法b(mm)
160
寸法d(Φmm)
60
寸法c(mm)
199
寸法f(mm)
56
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650