への字

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)35 色調ホワイト 注文コード80435655 品番D310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は幅・色調6種類から選べます 他の種類を見る
用途への字絨毯押さえ 材質アルミ 幅(mm)35 長さ(m)2000 板厚(mm)1.8 穴の有無 色調ホワイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
段差の仕上げ

こちらの商品が塗装がとても綺麗です。
ただ、必ず現場に合わせた寸法の切断がありますので、切断部分のタッチアップが必要なのですが、元の塗装があまりに綺麗なので同じように仕上げが難しいです。
とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする