※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浜国
浜国の 内装資材
浜国の カーペット・フロア
浜国の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
への字ジュータン押さえ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
35
仕上
ヘアーライン仕上
注文コード
80435716
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
への字絨毯押さえ
材質
ステンレス
長さ(mm)
4000
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.2
仕上
ヘアーライン仕上
穴の有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
全国
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,500
/
税込
¥
8,250