曜日別特売
- への字ジュータン押さえ 浜国 80435725

への字ジュータン押さえ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本仕上ヘアーライン仕上注文コード80435725品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
への字絨毯押さえ
材質ステンレス長さ(mm)4000幅(mm)35板厚(mm)1.2仕上ヘアーライン仕上穴の有無有(30cmピッチ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
北海道地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)7,500/税込8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)7,500/税込8,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする