への字ジュータン押さえ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)35 仕上アンバー 注文コード80435734 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は幅・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る
用途への字絨毯押さえ 材質アルミ 長さ(mm)4000 幅(mm)35 板厚(mm)1.4 仕上アンバー 穴の有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
全国数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする