浜国
浜国の 内装資材
浜国の カーペット・フロア
浜国の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
への字ジュータン押さえ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
50
仕上
ヘアーライン仕上
注文コード
80435750
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
への字絨毯押さえ
材質
ステンレス
幅(mm)
50
長さ(m)
4
板厚(mm)
1.5
仕上
ヘアーライン仕上
穴の有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650