スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)10 ベルトピッチ周長(mm)420 注文コード80444755 品番100DS3M420
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など536種類から選べます 他の種類を見る

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム 歯数140 タイプダブル ベルト幅(mm)10 呼び幅(mm)10 歯形S3M RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする