HEXARMOR(ヘックスアーマー)
4025 CUT5 IMPACT 360° M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
80454984
品番
754152【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SuperFabric[[(R)]]素材を手袋インナー全体に採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途
機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
M
全長(cm)
20.4
中指長(cm)
9.1
手のひらまわり(cm)
23.2
材質
SuperFabric[[(R)]]、スパンデックス、人工皮革
色
ブラック/イエロー
耐切創性
レベル5(EN388)
入数(双)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(ISEA CUT)5
トラスコ品番
780-9646
質量(g)
230
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。