※製品イメージ

木製窓付コンポスト 90L OWN(オウン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80455474 品番CPT45DGR
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「我が家の小さな大自然」
イングリッシュ・ガーデン風のデザイン&カラーが
美しいコンポスト。
「あのオシャレなの、何?」と
お客様と話がはずみそう。
大容量ですが縦長で省スペース。
しっかりしているので大胆にかき混ぜることができ、
下から堆肥を取り出せるのも魅力。
「底板あり/どこでもできる」
底板があるので、コンクリート面などでも設置
できます。
「生ごみが減る/サステナブル/良質の堆肥に」
変化の楽しさ、命の循環の奥深さを、
ぜひ体感してみてください。
「助成金対象かも?」
「〇〇市」「コンポスト」「助成金」などで
検索してみてください。
アクリルガラス窓
窓から中を確認できるほか、日光がよく入ることで
発酵が促進されます。
蓋はストッパー金具付。
混ぜる時に便利です。
取り出し用の扉
下部の扉から、完成した堆肥を取り出すことが
できます。
扉をストッパーで固定すれば、両手で作業が可能。
癒しの天然木製
きれいな木目が透けて見え、どんなシーンにも
なじみます。天然木には適度な通気性があり、
生ごみの発酵・分解を促します。
160 約200l 木製 リサイクル フレンチカントリー 助成 金

用途木製コンポスト:ウッド コンポスト エコ 容器 生ゴミ 処理 堆肥 土 おしゃれ 庭 畑 キエーロ 家庭菜園 肥料 飼料 田畑 農業 材質天然木・アクリル 質量(kg)10.4 ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×805 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
注意
※底板があっても、水分や土が落ちる場合があります。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする