GE-629-03-B2L 半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80460119 GE-629-03-B2L 半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80460119

半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80460119 品番 GE-629-03-B2L
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット ブルー 股下(cm)77 ウエスト(cm)122〜130 肩幅(cm)56 袖丈(cm)(半袖)24 着丈(cm)57 バスト(cm)138 適応身長(cm)178〜183 素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする