GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの 春夏 つなぎ
半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
注文コード
80460198
品番
GE-629-05-B4L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様
コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
色
ブラック
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
134〜142
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
(半袖)26
着丈(cm)
61
バスト(cm)
150
適応身長(cm)
188〜193
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m
2
・生地厚3)