GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの 春夏 つなぎ
半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80460207
品番
GE-629-05-B5L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様
コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
色
ブラック
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
140〜148
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
(半袖)27
着丈(cm)
63
バスト(cm)
156
適応身長(cm)
193〜198
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m
2
・生地厚3)