サマーライト半袖ツナギ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80461424 品番 GE-635-47-4L
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。
マジックテープ:胸ポケット・ウエスト
コイルファスナー:前立て

仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト アッシュモカ 股下(cm)82 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)55 袖丈(cm)(半袖)25 着丈(cm)60 バスト(cm)130 適応身長(cm)188〜193 素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80461519
2025-06-25
用途:
DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

身長179cm、体重78kgで2Lを購入。かなり大きいです。幅はともかく丈が長い。これまで試したものからでは2サイズは違う感じでした。このままお蔵入りな感じです。

対象商品:
80461528
2024-08-24
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

すずしい いつも2Lだが3Lにしてみたら若干きつかった 同じメーカーでもサイズちがうんですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする