GE-637-03-SS サマーライト長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80461799

 

GE-637-03-SS サマーライト長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80461799
GE-637-03-SS サマーライト長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80461799

サマーライト長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着アッシュブルーウエスト(cm)90注文コード80461799品番GE-637-03-SS
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。
マジックテープ:胸ポケット・ウエスト・袖口
コイルファスナー:前立て

仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/袖口アッシュブルー股下(cm)70ウエスト(cm)90肩幅(cm)43袖丈(cm)(長袖)54.5着丈(cm)50バスト(cm)106適応身長(cm)158~163素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする