GE-637-03-2L サマーライト長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80461835

 

GE-637-03-2L サマーライト長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80461835
GE-637-03-2L サマーライト長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80461835

サマーライト長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着アッシュブルーウエスト(cm)106注文コード80461835品番GE-637-03-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。
マジックテープ:胸ポケット・ウエスト・袖口
コイルファスナー:前立て

仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/袖口アッシュブルー股下(cm)78ウエスト(cm)106肩幅(cm)51袖丈(cm)(長袖)62.5着丈(cm)56バスト(cm)122適応身長(cm)178~183素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする