GE-675-12-4L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462596 GE-675-12-4L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462596 GE-675-12-4L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462596 GE-675-12-4L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462596 GE-675-12-4L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462596

グリッドエアー半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80462596 品番 GE-675-12-4L
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

格子状の織りの間に空いた穴から通気性を確保出来る特殊生地を使用。生地全体から清涼感を感じられるのに加え、軽量であるのも特徴。暑さによるストレスのみならず、大好評のヒップオープン機能が男性サイズで初登場ですので、お手洗い時のストレスからも解放されます。ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏ツナギです。
マジックテープ:ウエスト
コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン
ヒップオープンファスナー
両胸ファスナー付きポケット
スマホポケット
ストレッチ生地

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット/ヒップオープン、マジックテープ:ウエスト ネイビー 股下(cm)82 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)52 袖丈(cm)(半袖)25 着丈(cm)60 バスト(cm)130 適応身長(cm)188〜193 素材ポリエステル100%(目付105g/m2・生地厚3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする