GE-585-19-SS 綿麻ストライプ半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462894 GE-585-19-SS 綿麻ストライプ半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462894

綿麻ストライプ半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80462894 品番 GE-585-19-SS
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

夏の新定番、GE-585シリーズは、天然素材の綿麻使いで好評を得たGE-925シリーズの後継モデル。特長的な綿麻素材のストライプ柄を細目に調整し、緩すぎないシルエットに変更。スマートフォン等の小物が収納し易い胸ポケットに改良する等、シンプルな印象とワークシーンの実用性を追求した最新作。
マジックテープ:胸ポケット、袖口、ベルトにスムーズな脱着ができるマジックテープを使用。
ペン差し(左袖・左胸):邪魔にならず取り出しやすい位置に収納ができる。
左胸袋ポケット(スマホ収納):大画面のスマートフォンも楽々収納。(※使用されているカバーによっては入らない場合があります。)
ファスナー付き胸ポケット(右側):収納物の落下を防ぐファスナー付き。
小物収納ポケット:自然な動作で素早く取り出せる位置に、独立したポケットを装備。
股クライミングカット:股のカッティングにより、スムーズな開脚と股部分の擦れを軽減。
ウエスト(シャーリングゴム・アジャスター機能):ウエスト左右の内部に搭載したゴムとボタン留めにより、自在に伸縮調整が可能。
春夏向き

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット(右のみ)、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト ヒッコリー 股下(cm)70 ウエスト(cm)92 肩幅(cm)43 袖丈(cm)(半袖)23 着丈(cm)48 バスト(cm)106 適応身長(cm)158〜163 素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする