GE-655-43-7 デアリーウーマン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80463409 GE-655-43-7 デアリーウーマン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80463409

デアリーウーマン半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ウエスト(cm)88 注文コード80463409 品番GE-655-43-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品はウエストなど12種類から選べます 他の種類を見る

新作への要望を多くいただいた、酪農女性の使用環境に応じた機能性ツナギのお待ちかねのリリース。通常のコットンデニムより速乾性がある滑らかなこのデニム生地は、従来品以上のストレッチ性となり、今回よりウエストまで伸びる仕様に。多くの女性の味方となったヒップオープン機能は当然の事、細部に宿られた細やかな便利機能も健在ですので、もう酪農女性のみではなく働く女性の味方となること間違いなし。そして、遊び着でも可愛く格好よくなれる、そんなツナギです。
マジックテープ:裾・胸ポケット
コイルファスナー:前立て・ヒップオープン
ヒップオープンファスナー
ファスナー付き脇ポケット
スプレーループ
クライミングカット
裾アジャスター
チンフラップ
マチ付きヒップポケット
ウルトラストレッチ
ストレッチ生地

仕様コイルファスナー:前立て/脇ポケット/ヒップオープン、マジックテープ:裾/胸ポケット ワンウォッシュ 股下(cm)68 ウエスト(cm)88 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)45 バスト(cm)92 適応身長(cm)155〜160 素材綿68%・ポリエステル30%・ポリウレタン2%(目付量248g/m2・生地厚6)
注意
※こちらの商品は、特殊な洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度やユーズド加工度合いにバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする