GE-589-20-9B 綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464100 GE-589-20-9B 綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464100

綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80464100 品番 GE-589-20-9B
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

夏はコレしか着ないと賛辞を頂いている、コットンとリネンのオリジナルファブリックを使用した人気シリーズに、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」搭載のレディースツナギが待望のローンチ。
肌触りとリネンの快適さを感じる素材の良さのみだけでなく、不便さを感じるお手洗い問題もクリアになったツナギ。

仕様コイルファスナー:前立て/ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット ブラックヒッコリー 股下(cm)69 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)47 ヒップ(cm)114 バスト(cm)114 適応身長(cm)160〜165 素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする