GE-589-20-11B 綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464109 GE-589-20-11B 綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464109

綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラックヒッコリー ウエスト(cm)112 注文コード80464109 品番GE-589-20-11B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は色・ウエストなど18種類から選べます 他の種類を見る

夏はコレしか着ないと賛辞を頂いている、コットンとリネンのオリジナルファブリックを使用した人気シリーズに、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」搭載のレディースツナギが待望のローンチ。
肌触りとリネンの快適さを感じる素材の良さのみだけでなく、不便さを感じるお手洗い問題もクリアになったツナギ。

仕様コイルファスナー:前立て/ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット ブラックヒッコリー 股下(cm)71 ウエスト(cm)112 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)49 ヒップ(cm)120 バスト(cm)120 適応身長(cm)165〜170 素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする