曜日別特売
GE-589-20-15 綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464224

 

GE-589-20-15 綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464224
GE-589-20-15 綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464224

綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラックヒッコリー
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード80464224品番GE-589-20-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

夏はコレしか着ないと賛辞を頂いている、コットンとリネンのオリジナルファブリックを使用した人気シリーズに、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」搭載のレディースツナギが待望のローンチ。
肌触りとリネンの快適さを感じる素材の良さのみだけでなく、不便さを感じるお手洗い問題もクリアになったツナギ。

仕様コイルファスナー:前立て/ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケットブラックヒッコリー股下(cm)75ウエスト(cm)106肩幅(cm)44袖丈(cm)25着丈(cm)52ヒップ(cm)114バスト(cm)114適応身長(cm)170~175素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする