曜日別特売
YS330F-16S-VAAP カプラ YS330F YOKOHAMA(横浜ゴム) 80465168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS330F-16S-VAAP カプラ YS330F YOKOHAMA(横浜ゴム) 80465168
YS330F-16S-VAAP カプラ YS330F YOKOHAMA(横浜ゴム) 80465168

カプラ YS330F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L1(mm)132
内容量1個注文コード80465168品番YS330F-16S-VAAP
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。
エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。
通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。
コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。
ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。
振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。

用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着にRoHS指令(10物質対応)対応材質(本体)炭素鋼質量(g)1655材質(シール)バイトン寸法L1(mm)132最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)1寸法W1(mm)55(六角)
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする