スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80477025 品番 150DS5M440
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム 歯数88 タイプダブル ベルト幅(mm)15 呼び幅(mm)15 歯形S5M RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする