HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 散水・かん水資材
HARAX(ハラックス)の ホースリール
HARAX(ハラックス)の 散水用ホースリール
ホーススルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80485294
品番
R-40
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・ガイド部の曲線はホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通貨をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。
・R-40は硬い地面向けです。
用途
ホースの引き回しの補助
質量(kg)
1.3
幅(cm)
ガイド部:19
全長(cm)
71