ホースラーク ダブルガイドローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80485355 品番HL-30DX
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。
・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。
・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。

用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1.3 全長(cm)64.2 適合ホース動噴ホース 全幅(cm)16.5
注意
※・HL-30DXは動噴ホース専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする