メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80487130 品番 600MTS8M1600U
参考基準価格(税別)¥87,430 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

材質ポリウレタン 歯数200 タイプ標準 ベルト幅(mm)60 呼び幅(mm)60 歯形MTS8M RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする