曜日別特売
250MTS8M1360U メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 80488110

メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
ベルトピッチ周長(mm)1360
歯数170
内容量1個注文コード80488110品番250MTS8M1360U
参考基準価格(税別)¥32,630販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

材質ポリウレタン歯数170タイプ標準ベルト幅(mm)25呼び幅(mm)25歯形MTS8MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)1360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする