メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80489957 品番 600MTS8M600
参考基準価格(税別)¥27,560 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

材質高硬度合成ゴム 歯数75 タイプ標準 ベルト幅(mm)60 呼び幅(mm)60 歯形MTS8M RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする