曜日別特売
K型 SUS304 歯止めBKT取付プレート JB(日本ボデーパーツ工業) 80490527

本体イメージ

K型 SUS304 歯止めBKT取付プレート JB(日本ボデーパーツ工業) 80490527
K型 SUS304 歯止めBKT取付プレート JB(日本ボデーパーツ工業) 80490527
K型 SUS304 歯止めBKT取付プレート JB(日本ボデーパーツ工業) 80490527

歯止めBKT取付プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ステンレス SUS304 #400
注文コード
80490527
品番
K型 SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

歯止めブラケット取り付け板

用途
歯止めブラケット【A型用・B型用・サングリップ専用】の対応品と【K型用】の対応品。
サイドバンパーやサイドバンパーステーにも取り付け可能(穴あけや溶接など加工が必要)
材質
ステンレス SUS304 #400
板厚(mm)
1.5
関連資料:(0.45MB)
注意
※取付に使用するボルトナットや歯止めブラケットは付属されていません。
※プレート本体に開いている穴を利用し、ボルト・ナット等で歯止めBKTを取り付けてください。
※プレート本体を車両側へ取り付ける際は、溶接やボルト・ナット等で確実に固定してださい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする