曜日別特売

歯止めBKT取付プレート

歯止めBKT取付プレート - JB(日本ボデーパーツ工業)歯止めBKT取付プレート - JB(日本ボデーパーツ工業)歯止めBKT取付プレート - JB(日本ボデーパーツ工業)歯止めBKT取付プレート - JB(日本ボデーパーツ工業)歯止めBKT取付プレート - JB(日本ボデーパーツ工業)歯止めBKT取付プレート - JB(日本ボデーパーツ工業)歯止めBKT取付プレート - JB(日本ボデーパーツ工業)

歯止めブラケット取り付け板

用途
歯止めブラケット【A型用・B型用・サングリップ専用】の対応品と【K型用】の対応品。
サイドバンパーやサイドバンパーステーにも取り付け可能(穴あけや溶接など加工が必要)
内容量
1個
関連資料:(0.45MB)
注意
※取付に使用するボルトナットや歯止めブラケットは付属されていません。
※プレート本体に開いている穴を利用し、ボルト・ナット等で歯止めBKTを取り付けてください。
※プレート本体を車両側へ取り付ける際は、溶接やボルト・ナット等で確実に固定してださい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80490500A型・B型・S型用 SUS304ステンレス SUS304 #4001.5
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80490527K型 SUS304ステンレス SUS304 #4001.5
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
80490588K型 鉄製カチオン鉄製 カチオン黒塗装1.6
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
80490606A型・B型・S型用 鉄製カチオン鉄製 カチオン黒塗装1.6
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする