本体イメージ
JB(日本ボデーパーツ工業)
歯止めBKT取付プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
鉄製 カチオン黒塗装
注文コード
80490606
品番
A型・B型・S型用 鉄製カチオン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
歯止めブラケット取り付け板
用途
歯止めブラケット【A型用・B型用・サングリップ専用】の対応品と【K型用】の対応品。
サイドバンパーやサイドバンパーステーにも取り付け可能(穴あけや溶接など加工が必要)
材質
鉄製 カチオン黒塗装
板厚(mm)
1.6
関連資料:
(0.45MB)
注意
※取付に使用するボルトナットや歯止めブラケットは付属されていません。
※プレート本体に開いている穴を利用し、ボルト・ナット等で歯止めBKTを取り付けてください。
※プレート本体を車両側へ取り付ける際は、溶接やボルト・ナット等で確実に固定してださい。