S260 チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルト 80491524

チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ260
内容量1個注文コード80491524品番S260
参考基準価格(税別)¥427,610販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質弾性体:合成ゴム寸法(mm)偏差Y:0.5、偏角α:0.5サイズ260寸法L(mm)285フランジ間隔X:5(mm)下穴径(Φmm)32寸法D1(mm)260寸法D2(mm)180寸法l1(mm)112.5材質(フランジ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応最大軸穴径d1(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする