- 付属品
- USB C-Aケーブル (約120cm・Aオス-Cメスアダプタ付)
- 材質
- アルミニウム (サンドブラスト+アルマイト処理)
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 取付面:10以上
- 適合規格
- USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 89×46.1×25.2 (突起部とネジを含まず)
- 取付け方法
- 手回しネジを緩める: 背面2か所の手回しネジを緩め、取り付け箇所の厚さより広く開きます。設置位置に合わせる: 本体を取り付けたい位置に当て、挟み込みます(対応取付厚さ: 3.5~29mm、取付面の高さ: 10mm以上)。手回しネジを締めて固定: 手回しネジを締め、本体がしっかり固定されるまで締め付けます。
- 充電電流(A)
- 最大1.5/ポート (外部電源接続時・BC 1.2対応)
- 取付可能厚(mm)
- 3.5~29
- データ転送速度
- 最大5Gbps (理論値)
- USBポート
- Type-C×1、Standard-A×2 (USB 3.2 Gen1)
- ポート
- HOSTポート:Standard-A (オレンジコア)×1、追加電源ポート:Type-C (DC 5V)
- 給電方式
- バスパワー/セルフパワー 両対応
- オーディオ
- 3.5mm 4極ステレオミニジャック (背面)
- カードスロット
- SD (SDXC/SDHC対応・UHS-I)×1、microSD (microSDXC/microSDHC対応・UHS-I)×1 (同時使用可)