HOOH
パイロットジャンバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
8L
8L
6L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80492469
品番
2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
8L
胸囲(cm)
164
混率(%)
表地・裏地・中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
102